Motion
170012
Vanne 4-Way - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, en ligne
N° D’ARTICLE MI01128758
N° MFR170012
Prix484.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne 4-Way - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, en ligne
N° D’ARTICLE MI01128758
N° MFR170012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix484.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.188 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Accessoires de commande
    170020 (bobine de rechange 12Vdc), 170021 (bobine de rechange 24Vdc), 170023 (bobine de rechange 120Vac), 170024 (bobine de rechange 220Vac)
  • Facteur Cv
    1.000
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande pneumatique
  • Fonction
    4-Way
  • Alimentation d’entrée
    120 V c.a. 50/60 Hz à 6.3 Watts
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    En ligne
  • Plage de fonctionnement
    20-150 psi
  • Catégorie de pièces
    Vanne et accessoires de vanne
  • Piloté Int./Poste
    Interne
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Vanne 4-Way
  • CUP_NON
    662284245722

Aperçu

Description du fabricant
170012 4-WAY ANCIENNE VANNE 2167

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon