Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio15:1
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711528266
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
- CUP_NON781711528266