Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Frein extérieur Diamètre174.5 mm
- Global Longueur103.1 mm
Détails
- Type de freinActionné par le ressort
- Matériau du boîtierAluminium
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal25 pi-lb
- Nombre de disques de friction1
- Normes respectéesANSI B17.1, BISSC, CSA, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
- CUP_NON662327950248
- Tension nominale190/380 @ 50 Hz V ac, 208-230/460 @ 60 Hz V ac