Motion
DFE-2500 ÉLÉMENT 3 HCO

NEXEN GROUP
DFE-2500 ELEMENT 3 HCO

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01130001
N° MFRDFE-2500 ELEMENT 3 HCO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFE-2500 ELEMENT 3 HCO

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01130001
N° MFRDFE-2500 ELEMENT 3 HCO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 à 6.0000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    363.00 hp
  • Inertie du variateur
    50299.20 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    10.90 hp
  • Diamètre total
    30.00 po
  • Longueur totale
    13.26 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    542.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Le moyeu de cette unité est fourni lâche pour l’usinage.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    10220 hphr
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    122.388 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    39.554 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    404.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    1460000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    DFE-2500
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1008.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169363

Aperçu

Description du fabricant
964010 DFE-2500 ÉLÉMENT 4.4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon