Motion
QFE-2200 ÉLÉMENT 3

NEXEN GROUP
QFE-2200 ELEMENT 3

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01130407
N° MFRQFE-2200 ELEMENT 3
Prix36,547.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFE-2200 ELEMENT 3

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01130407
N° MFRQFE-2200 ELEMENT 3
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
Prix36,547.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 à 6.0000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    594.00 hp
  • Inertie du variateur
    38044.80 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    14.10 hp
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    16.43 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    643.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Les poulies sont vendues séparément. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    27850 hphr
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    153.300 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    29.130 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    660.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    2374000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    QFE-2200
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1296.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169646

Aperçu

Description du fabricant
964066 QFE-2200 ÉLÉMENT 4.6

Les clients ont également acheté