Motion
QFE-2500 ÉLÉMENT 3.500

NEXEN GROUP
QFE-2500 ELEMENT 3.500

Embrayage à friction - Alésage de 3.5000 à 6.5000 po, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, montage à bride
N° D’ARTICLE MI01130435
N° MFRQFE-2500 ELEMENT 3.500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
QFE-2500 ELEMENT 3.500

Embrayage à friction - Alésage de 3.5000 à 6.5000 po, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, montage à bride
N° D’ARTICLE MI01130435
N° MFRQFE-2500 ELEMENT 3.500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.21°
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 à 6.5000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    727.00 hp
  • Inertie du variateur
    60393.60 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    14.70 hp
  • Diamètre total
    30.00 po
  • Longueur totale
    16.46 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    787.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Les poulies sont vendues séparément. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    34075 hphr
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    206.700 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    39.270 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    808.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    2920000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    QFE-2500
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    20059.30 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169660

Aperçu

Description du fabricant
964069 QFE-2500 ÉLÉMENT 4.9

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon