Motion
105672107 PF

STEARNS
105672107 PF

105672107 PF
N° D’ARTICLE MI01130705
N° MFR105672107 PF
Prix989.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105672107 PF

105672107 PF
N° D’ARTICLE MI01130705
N° MFR105672107 PF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix989.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    174.8 mm
  • Global Longueur  
    124.7 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    6 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    793699009286
  • Tension nominale
    115 V c.a., 208-230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
105672107 PF FREIN ENSEMBLE-STD