Motion
SF721-5N-B7-G

BOSTON GEAR
SF721-5N-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01131857
N° MFRSF721-5N-B7-G
Prix2,176.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF721-5N-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à gauche, cadre de 140TC, 180C
N° D’ARTICLE MI01131857
N° MFRSF721-5N-B7-G
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
Prix2,176.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    6.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    820 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711143445
  • Puissance d’entrée maximale
    3.660 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711143445

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SF721-5-B7-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté