Motion
WA732-150-G

BOSTON GEAR
WA732-150-G

WA732 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134715
N° MFRWA732-150-G
Prix6,253.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA732-150-G

WA732 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134715
N° MFRWA732-150-G
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
Prix6,253.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    9.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 11.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3600 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711522844
  • Puissance d’entrée maximale
    0.670 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711522844

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA732-150-G