Motion
WA738-1200-G

BOSTON GEAR
WA738-1200-G

WA738 D/R Rouge. 1200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134790
N° MFRWA738-1200-G
Prix6,209.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA738-1200-G

WA738 D/R Rouge. 1200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134790
N° MFRWA738-1200-G
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
Prix6,209.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.00 po
  • Largeur du boîtier
    6.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5700 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523292
  • Puissance d’entrée maximale
    0.130 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711523292

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA738-1200-G