Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio600:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52323
- Numéro CUP du fabricant781711523230
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711523230