Motion
WC760-200E-G

BOSTON GEAR
WC760-200E-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01135862
N° MFRWC760-200E-G
Prix16,708.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WC760-200E-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01135862
N° MFRWC760-200E-G
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
Prix16,708.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    760
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    760
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    315.1 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52578
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WC760-200-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté