Motion
7315 AVH
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 75 mm, D.E 152 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI01143131
N° MFR7315 AVH
Prix74.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague Nilos à bille à contact angulaire - DI 75 mm, D.E 152 mm, scellement externe
N° D’ARTICLE MI01143131
N° MFR7315 AVH
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
Votre prix74.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    160 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    75 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Boule de contact angulaire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AVH
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 7315 AVH NILOS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good