Motion
TP50L X 1 5/8

BROWNING
TP50L X 1 5/8

Limiteur de couple Torq Pro 187803 - fini avec rainure de clavette, 1.6250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, 300 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01143627
N° MFRTP50L X 1 5/8
Prix12,349.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP50L X 1 5/8

Limiteur de couple Torq Pro 187803 - fini avec rainure de clavette, 1.6250 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, 300 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01143627
N° MFRTP50L X 1 5/8
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
Prix12,349.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    5/16 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Longueur totale
    3.1900 po
  • Taille du pilote
    6.2500 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    187803
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442622
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    5.5000 po
  • Série
    TP50L
  • Plage de couple
    600 à 1300 po-lb
  • CUP_NON
    662288442622

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP50L X 1-5/8
  • Un type de position : l’arrangement non symétrique des balles et des poches ne permet qu’une seule position d’engagement
  • Réinitialisation automatique : une fois que la surcharge est retirée, elle se réengage automatiquement en tournant un membre de la conduite
  • Précision du couple de déclenchement à l’intérieur de ±10 % : même avec des déclenchements répétés, la précision reste à ± 10  %
  • Réglage et réglage faciles du couple : en serrant ou en desserrant les écrous de réglage (boulons), le couple désiré peut être facilement réglé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif