Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon18
- Diamètre à l’alésage1.5 po/38.1 mm
- Taille de l’alésage1.5 po/38.1 mm
- Code de taille d'embrayage50
- Diamètre de la bride4.8 po
- Diamètre du moyeu2.76 po
- Longueur3.19 po/81.026 mm
- Alésage maximal1.5 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5000 po
- Alésage nominal du boîtier1.5 po
- Diamètre de l’écrou3.86 po
- Diamètre extérieur6.25 po/158.75 mm
- Longueur totale3.1900 po
- Diamètre du moyeu à ressort4.59 po
- Voyage0.11
- Poids13.00 lb
Détails
- Précision0.1
- Forme de l’alésageDroit
- Type d'embrayageDétente à bille
- Type de détectionDétente à bille
- Couleur du disqueBleu
- Numéro de catalogue du fabricantTP50MX 1 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288442714
- Rpm max.300 tr/min
- Vitesse maximale300 tr/min
- Type de modèleDispositifs de surcharge de couple
- Trous de montage et cercle de boulonnage5.5 po
- Nombre de trous de boulons6
- Types de produitsLimiteur de couple Torq Pro
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Série / TypeTP50M
- Plage de couple1.2 po-lb/3.6 po
- CUP_NON662288442714
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)