Motion
32009X AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 45 mm, D.E. 73.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01144842
N° MFR32009X AV
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 45 mm, D.E. 73.5 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01144842
N° MFR32009X AV
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
Prix39.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    45 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    XAV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 32009 XAV