Spécifications
Dimensions
- Longueur totale207.8 mm
Détails
- Déplacement1.15 cm3/r
- Type de déplacementVariable
- Couple continu maximal31 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Débit maximum4 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1250 psi
- Puissance requise20 hp
- Type d’arbreDétrompé