Motion
PX70FBX Assemblage de bride 2 po

DODGE
PX70FBX 2" Flange Assy

Dodge® 000615, Assemblage de bride de couplage de pneu, Type : Assemblage de bride, Pour la taille de couplage : 70, D.E. 5-45/64 po, en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01153032
N° MFRPX70FBX 2" Flange Assy
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX70FBX 2" Flange Assy

Dodge® 000615, Assemblage de bride de couplage de pneu, Type : Assemblage de bride, Pour la taille de couplage : 70, D.E. 5-45/64 po, en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01153032
N° MFRPX70FBX 2" Flange Assy

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    70
  • Diamètre extérieur
    5-45/64 po
  • Poids
    9.20 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    000615
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Types de produits
    Assemblage de bride
  • Série
    Para-Flex PX.FBX

Aperçu

Description du fabricant
PX70FBX BRIDE DE 2" 000615