Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre5.062 po
- Poids0.48 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDDFBV1
- Type de conceptionHDDFBV1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311087032
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes rondelles Belleville des trousses d’étanchéité Hdd offrent la charge faciale uniforme nécessaire et le scellement positif au niveau de l’alésage et des diamètres extérieurs.