Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale1-1/4 po, 1-21/64 po
- Tailles de douille1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/16 po, 9/32 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces9
- Nombre de douilles13 PC
- Style d’arbreJoint flexible
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679220365