Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale7/8 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces11
- Nombre de douilles7 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679220334