Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps1/4 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre du point3/32 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Fabriqué en acier à outil et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une ductilité accrues
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour une meilleure résistance au champignonnage et à l’écaillage