Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0625 po
- Longueur totale de l’accouplement3.88 po
- Code de taille de raccord1020
- Distance entre les arbres1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
- Concentrateur Diamètre1.56 (T10) po, 1.56 (T20) po, 1.56 (T35-T-Hub) po, 2.06 (T31) po, 2.06 (T35-Shaft Hub) po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.38 (T31) po, 1.38 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) po
- Diamètre extérieur3.82 (T10) po, 3.82 (T31) po, 3.82 (T35) po, 4.42 (T20) po
- Poids0.84 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.73 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurConcentrateur conique pour grille standard
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple460 po
- CUP_NON782934003462
Aperçu
- Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
- Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
- Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
- Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.