Motion
1040T HUB TL 1108

FALK
1040T HUB TL 1108

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165169
N° MFR1040T HUB TL 1108
Prix375.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T HUB TL 1108

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165169
N° MFR1040T HUB TL 1108
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
Votre prix375.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1108
  • Taille du raccord
    1040
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.0900 po
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000027
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934000027

Aperçu

Description du fabricant
1040T HUB TL 1108
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer