Motion
1060T HUB TL 1615

FALK
1060T HUB TL 1615

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 2-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165362
N° MFR1060T HUB TL 1615
Prix398.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB TL 1615

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 2-1/2 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165362
N° MFR1060T HUB TL 1615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix398.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1615
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Concentrateur Diamètre  
    3 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.0625 po
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000041
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934000041

Aperçu

Description du fabricant
1060T HUB TL 1615
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer