Motion
1 7/16 K/DI PB HS 2B NE

DODGE
1 7/16 K/DI PB HS 2B NE

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170283
N° MFR1 7/16 K/DI PB HS 2B NE
Prix226.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1 7/16 K/DI PB HS 2B NE

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170283
N° MFR1 7/16 K/DI PB HS 2B NE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix226.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056132
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
056132 1 7/16 TYPE K/DI P B HSG 2B N/E