Motion
2 15/16 K/DI PB HS 2B NE

DODGE
2 15/16 K/DI PB HS 2B NE

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170308
N° MFR2 15/16 K/DI PB HS 2B NE
Prix523.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2 15/16 K/DI PB HS 2B NE

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170308
N° MFR2 15/16 K/DI PB HS 2B NE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix523.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056142
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
056142 2 15/16 TYPE K/DI P B HSG 2B N/E