Motion
3 15/16 KDI PB HSG 4B EX

DODGE
3 15/16 KDI PB HSG 4B EX

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170449
N° MFR3 15/16 KDI PB HSG 4B EX
Prix893.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3 15/16 KDI PB HSG 4B EX

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01170449
N° MFR3 15/16 KDI PB HSG 4B EX
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
Prix893.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.9375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    060752
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
060752 3 15/16 ENS. HSG KDI 4B EXP