Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame3 po
- Longueur totale6-3/4 po
- Taille de la buse3/16 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée en vinyle
- Style de buseÀ fentes
- CUP_NON076174660890
Aperçu
- La poignée en vinyle offre un plus grand confort, une capacité de couple supplémentaire et est antidérapante