Motion
25500-RSD
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01174849
N° MFR25500-RSD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI01174849
N° MFR25500-RSD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE

Détails

  • Déplacement
    21.3 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,875 po Dia
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Ports arrière
  • Type de port
    Simple
  • Série
    L2

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À ENGRENAGES 25500-RSD