Motion
61105

PFERD
61105

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01176689
N° MFR61105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61105

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01176689
N° MFR61105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Largeur totale
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    chanfreinage, ébavurage, coulis, meulage de surface, travail sur les soudures de filets, travail sur les joints de soudure
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    097758611053
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE MEULAGE 61105 4-1/2X1/4X7/8