Motion
1120T10 RECOUVREMENT

FALK
1120T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1120T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 12.5 po
N° D’ARTICLE MI01177380
N° MFR1120T10 COVER
Prix427.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1120T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 12.5 po
N° D’ARTICLE MI01177380
N° MFR1120T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix427.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1120T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    12.12 po
  • Couverture globale Longueur  
    12.5 po
  • Poids
    17.637 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    782934137990
  • Rpm max.
    2025 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934137990

Aperçu

Description du fabricant
1120T10 RECOUVREMENT

Vous pourriez également aimer