Motion
1120T MOYEU 3.5000 NON RIGIDE 7/8 X 7/16 KW

FALK
1120T HUB 3.5000 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01177862
N° MFR1120T HUB 3.5000 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
Prix1,718.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T HUB 3.5000 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01177862
N° MFR1120T HUB 3.5000 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
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
Votre prix1,718.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Taille du raccord
    1120
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0625 po
  • Longueur totale
    12.7500 po
  • Poids
    63.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    192 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934015090
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    121000 po
  • CUP_NON
    782934015090

Aperçu

Description du fabricant
1120T MOYEU 3.5000 NON RIGIDE 7/8 X 7/16 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon