Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du filetage du port1-3/16–12 SAE;9/16–18 SAE
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Type de contrôleAucun
- Déplacement19 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Emplacement de l’orifice de drainageCôté droit
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée9T 16/32 cannelures
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Débit maximum11 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- SérieAAY