Motion
1060WA HUB #2 TL 2517

FALK
1060WA HUB #2 TL 2517

Concentrateur de couplage de pneu 0351282 - série WA, code de taille 1060 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185615
N° MFR1060WA HUB #2 TL 2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060WA HUB #2 TL 2517

Concentrateur de couplage de pneu 0351282 - série WA, code de taille 1060 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185615
N° MFR1060WA HUB #2 TL 2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Hub Outside Diameter  
    8.6200 po
  • Length Through Bore  
    1.88 po
  • Poids
    21.24 lb

Details

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0351282
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934001017

Aperçu

Description du fabricant
1060WA HUB #2 TL 2517

Les clients ont également acheté