Motion
1080WA HUB #2 TL 3020

FALK
1080WA HUB #2 TL 3020

Concentrateur de couplage de pneu 0351284 - série WA, code de taille 1080 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185802
N° MFR1080WA HUB #2 TL 3020
Prix3,487.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080WA HUB #2 TL 3020

Concentrateur de couplage de pneu 0351284 - série WA, code de taille 1080 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185802
N° MFR1080WA HUB #2 TL 3020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,487.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6 po
  • Code de taille de raccord
    1080
  • Hub extérieur Diamètre  
    10.8600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.44 po
  • Poids
    39.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10018678
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934001031

Aperçu

Description du fabricant
1080WA HUB #2 TL 3020

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon