Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale106.4 mm
- Longueur totale176.5 mm
- Largeur totale119.9 mm
Détails
- Déplacement1.24 po3/r
- Orifice de drainage9/16–18 UNF-2B SAE Orifice du joint torique - Haut à l’arrière
- FinitionApprêt selon les spécifications 209-13A
- Ports principaux1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côtés opposés
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Débit maximum20.8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5366 psi
- Type de moteurDéplacement fixe, pression moyenne
- MontageBride 2-Bolt (SAE-A)
- Série741
- Type d’arbre7/8 po Droit avec clé - 1.62 po Ext. arbre
- Pression de service5076 psi