Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 5.04 po3/r, 1-1/16–12 UN-2B ports SAE avec joint torique - Haut, montage sur bride 2-Bolt (SAE-BB)
N° D’ARTICLE MI01187757
N° MFR74624-DAB

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    134.1 mm
  • Longueur totale
    220.8 mm
  • Largeur totale
    174.8 mm
  • Couple
    1625 po

Détails

  • Déplacement
    5.04 po3/r
  • Orifice de drainage
    9/16–18 UNF-2B SAE Orifice du joint torique - Haut à l’arrière
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Haut
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Débit maximum
    34.0 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Type de moteur
    Déplacement fixe, pression moyenne
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-BB)
  • Série
    746

Aperçu

Description du fabricant
74624-DAB