Motion
MT3258228
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5942 , matériau en carbure, 7/16 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 7/16 po de diamètre de la tige, 2-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01189527
N° MFRMT3258228
Prix74.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5942 , matériau en carbure, 7/16 po de diamètre de l’usine, 1 po de longueur de coupe, 7/16 po de diamètre de la tige, 2-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01189527
N° MFRMT3258228

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5942
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58228 5942 4FL SE BALL SC 7/16
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon