Motion
1050T MOYEU 1.2500 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW

FALK
1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 2.38 (T10) po, 2.38 (T20) po, 2.38 (T31) po, 2.38 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 2.38 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01189749
N° MFR1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Prix172.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 2.38 (T10) po, 2.38 (T20) po, 2.38 (T31) po, 2.38 (T35-Shaft moyeu) po, longueur de 2.38 (T35-T moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01189749
N° MFR1050T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.88 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Distance entre les arbres
    2.22 à 4.28 (T35) po, 4.37 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.62 (T10) po, 2.62 (T20) po, 2.62 (T35-T-Hub) po, 3.44 (T31) po, 3.44 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.38 (T10) po, 2.38 (T20) po, 2.38 (T31) po, 2.38 (T35-Shaft moyeu), 2.38 (T35-T moyeu) po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    3.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934004148

Aperçu

Description du fabricant
1050T MOYEU 1.2500 NON RIGIDE 5/16 X 5/32 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté