Motion
1110T MOYEU 2.8750 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

FALK
1110T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1110T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.8750 po, longueur de 5 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191959
N° MFR1110T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
Prix928.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1110T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.8750 po, longueur de 5 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191959
N° MFR1110T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
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
Votre prix928.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Code de taille de raccord
    1110T
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Poids
    41.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934014932
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934014932

Aperçu

Description du fabricant
1110T MOYEU 2.8750 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

Vous pourriez également aimer