Motion
MT3259287
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 4.5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 14 mm
N° D’ARTICLE MI01192140
N° MFRMT3259287
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 4.5 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 14 mm
N° D’ARTICLE MI01192140
N° MFRMT3259287

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    14 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    4.5 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5959
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59287 5959 CARBURE 2FL EM 4.5 MM