Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe21 mm
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur totale64 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série5959
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
59291 5959 CARBURE 2FL EM 8.0 MM