Motion
MT3259300
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 20 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 38 mm
N° D’ARTICLE MI01192208
N° MFRMT3259300
Price$286.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 20 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 38 mm
N° D’ARTICLE MI01192208
N° MFRMT3259300
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
Price$286.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    38 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    20 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Shank Diameter  
    20 mm

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    5959
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
59300 5959 CARBURE 2FL EM 20.0 MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté