Motion
MT3259441
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965 , matériau en carbure, diamètre de 1.5 mm, longueur de coupe de 5 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 39 mm
N° D’ARTICLE MI01192563
N° MFRMT3259441
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 5965 , matériau en carbure, diamètre de 1.5 mm, longueur de coupe de 5 mm, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 39 mm
N° D’ARTICLE MI01192563
N° MFRMT3259441

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1.5 mm
  • Longueur totale
    39 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5965
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
59441 5965 4FL SE BALLE SC 1.5 MM