Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1 po
- Poids3.06 lb
Détails
- Pression d’air5075 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8430.49.8010
- Température de l’huile chaude248 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifEau / Air / Fluide hydraulique
- RotationÉmerillon
- SérieSérie 1700
- Vitesse80 tr/min
- Pression d’eau5,075 psi
- Température de l’eau248 °F
Aperçu
- Un palier de butée à action unique permet une rotation lente à haute pression.
- Construction en acier nickelé résistant à la corrosion.
- Équipé d’une technologie d’étanchéité GR.
- Raccord tournant haute pression idéal pour les applications hydrauliques et pneumatiques.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure