Motion
MOYEU D'ARBRE 1030T31/35 /AVEC WRNH FLT 1.1250 B

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.1250 B

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , diamètre de l’alésage 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01197799
N° MFR1030T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.1250 B
Prix789.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.1250 B

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , diamètre de l’alésage 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01197799
N° MFR1030T31/35 SHAFT HUB/W WRNH FLT 1.1250 B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix789.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Concentrateur Diamètre  
    2.3400 po
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000140
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934000140

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1030T31/35 /AVEC WRNH FLT 1.1250 B

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon