Motion
1040T31/35 ESPACEUR HUB CL=1.625

FALK
1040T31/35 SPACER HUB CL=1.625

0744089 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01199998
N° MFR1040T31/35 SPACER HUB CL=1.625
Prix432.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T31/35 SPACER HUB CL=1.625

0744089 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01199998
N° MFR1040T31/35 SPACER HUB CL=1.625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix432.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.1250 po
  • Taille min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 (T35-T-Hub) po, 3.09 (T31) po, 3.09 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6300 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 (T31) po, 4-1/2 (T35) po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    5.2910 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Solide
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Entretoise
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31_T35 Moyeux d’espacement de la série
  • Capacité de couple
    2200 pi-lb
  • CUP_NON
    782934004582

Aperçu

Description du fabricant
1040T31/35 ESPACEUR HUB CL=1.625

Vous pourriez également aimer