Motion
FMN20
Roulements lisses linéaires - série FMN, diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur hors tout de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01223126
N° MFRFMN20
Prix44.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements lisses linéaires - série FMN, diamètre d'arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur hors tout de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01223126
N° MFRFMN20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FMN

Aperçu

Description du fabricant
FMN20 LINÉAIRE BRG