Motion
BU5315J DOUILLE 2.438

FALK
BU5315J BUSHING 2.438

Bague conique - Taille de réducteur 5315J , diamètre de 2.4375 po, taille de rainure de clavette 5/8 x 5/16 po
N° D’ARTICLE MI01225517
N° MFRBU5315J BUSHING 2.438
Prix1,501.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5315J BUSHING 2.438

Bague conique - Taille de réducteur 5315J , diamètre de 2.4375 po, taille de rainure de clavette 5/8 x 5/16 po
N° D’ARTICLE MI01225517
N° MFRBU5315J BUSHING 2.438
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
Prix1,501.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    23.60 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934129421

Aperçu

Description du fabricant
BU5315J DOUILLE 2.438
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté